Startseite

PALAZZOLI - PAL779223 X-CEE FR PRESA 2P+T 32A >50-250V 3H - 779223

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL779223 X-CEE FR PRESA 2P+T 32A >50-250V 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50-250 V DC grau

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950128549

Artikelnummer

PAL779223

Herstellernummer

779223

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

> 50-250 V DC grau

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Bemessungsspannung:

50...250 V

RAL-Nummer:

12061

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 32A >50-250V 3H IP66/67/68/69