Startseite

PALAZZOLI - PAL779221 X-CEE FR PRESA 2P+T 32A >250V 8H - 779221

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL779221 X-CEE FR PRESA 2P+T 32A >250V 8H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 8 h

  • Kennfarbe - grau

  • RAL-Nummer - 12061

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950128525

Artikelnummer

PAL779221

Herstellernummer

779221

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

8 h

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 32A >250V 8H IP66/67/68/69