PALAZZOLI - PAL779137 X-CEE FR PRESA 3P+T 16A 500V 7H - 779137
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung - 480...500 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
8014950128396
Artikelnummer
PAL779137
Herstellernummer
779137
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
480...500 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
12061
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


