PALAZZOLI - PAL779127 X-CEE FR PRESA 2P+T 16A 500V 7H - 779127
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Packung
1 ST
EAN
8014950128297
Artikelnummer
PAL779127
Herstellernummer
779127
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
480...500 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
12061
Werkstoff:
Kunststoff


