PALAZZOLI - PAL779124 X-CEE FR PRESA 2P+T 16A 110V 4H - 779124
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
1 ST
EAN
8014950128266
Artikelnummer
PAL779124
Herstellernummer
779124
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
100...130 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
12061
Werkstoff:
Kunststoff


