Startseite

PALAZZOLI - PAL779120 X-CEE FR PRESA 2P+T 16A >50V 10H - 779120

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL779120 X-CEE FR PRESA 2P+T 16A >50V 10H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Bemessungsfrequenz - 100...300 Hz

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950128228

Artikelnummer

PAL779120

Herstellernummer

779120

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Bemessungsfrequenz:

100...300 Hz

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 16A >50V 10H IP66/67/68/69