Startseite

PALAZZOLI - PAL776446 X-CEE PR PAR 80 3P+N+T 125A 400V 6H - 776446

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL776446 X-CEE PR PAR 80 3P+N+T 125A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950137039

Artikelnummer

PAL776446

Herstellernummer

776446

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE PRESA PARETE 80° ALTE PRESTAZIONI CON CASSETTA 3P+N+T 125A 400V 6H IP66/67/68/69