PALAZZOLI - PAL776246 X-CEE PR PAR 65 3P+N+T 32A 400V 6H - 776246
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP67
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950128198
Artikelnummer
PAL776246
Herstellernummer
776246
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff


