PALAZZOLI - PAL776237 X-CEE PR PAR 65 3P+T 32A 500V 7H - 776237
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP67
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950128167
Artikelnummer
PAL776237
Herstellernummer
776237
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff