PALAZZOLI - PAL776229 X-CEE PR PAR 65 2P+T 32A 400V 9H - 776229
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP67
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950128136
Artikelnummer
PAL776229
Herstellernummer
776229
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff