Startseite

PALAZZOLI - PAL776226 X-CEE PR PAR 65 2P+T 32A 230V 6H - 776226

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL776226 X-CEE PR PAR 65 2P+T 32A 230V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950128129

Artikelnummer

PAL776226

Herstellernummer

776226

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE PRESA PARETE 65° ALTE PRESTAZIONI CON CASSETTA 2P+T 32A 230V 6H IP66/67/68/69