Startseite

PALAZZOLI - PAL776147 X-CEE PR PAR 65 3P+N+T 16A 500V 7H - 776147

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL776147 X-CEE PR PAR 65 3P+N+T 16A 500V 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950128099

Artikelnummer

PAL776147

Herstellernummer

776147

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE PRESA PARETE 65° ALTE PRESTAZIONI CON CASSETTA 3P+N+T 16A 500V 7H IP66/67/68/69