PALAZZOLI - PAL776137 X-CEE PR PAR 65 3P+T 16A 500V 7H - 776137
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP67
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950128051
Artikelnummer
PAL776137
Herstellernummer
776137
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff


