PALAZZOLI - PAL776124 X-CEE PR PAR 65 2P+T 16A 110V 4H - 776124
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP67
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950128006
Artikelnummer
PAL776124
Herstellernummer
776124
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff


