PALAZZOLI - PAL773447 X-CEE PR FIX 20 3P+N+T 125A 500V 7H - 773447
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Packung
1 ST
EAN
8014950136858
Artikelnummer
PAL773447
Herstellernummer
773447
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
12061
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Flanschmaß horizontal:
114 mm


