PALAZZOLI - PAL773446 X-CEE PR FIX 20 3P+N+T 125A 400V 6H - 773446
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950136841
Artikelnummer
PAL773446
Herstellernummer
773446
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
12061
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Flanschmaß horizontal:
114 mm


