PALAZZOLI - PAL773436 X-CEE PR FIX 20 3P+T 125A 400V 6H - 773436
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
EAN
8014950136803
Artikelnummer
PAL773436
Herstellernummer
773436
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsspannung:
380...415 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
12061
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Flanschmaß horizontal:
114 mm


