Startseite

PALAZZOLI - PAL773346 X-CEE PR FIX 20 3P+N+T 63A 400V 6H - 773346

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL773346 X-CEE PR FIX 20 3P+N+T 63A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950136766

Artikelnummer

PAL773346

Herstellernummer

773346

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

12061

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

108 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

X-CEE PRESA PANNELLO INCLINATA 20° ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 63A 400V 6H IP66/67/68/69