PALAZZOLI - PAL773336 X-CEE PR FIX 20 3P+T 63A 400V 6H - 773336
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950136728
Artikelnummer
PAL773336
Herstellernummer
773336
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsspannung:
380...415 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
12061
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
108 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm


