PALAZZOLI - PAL773236 X-CEE PR FIX 20 3P+T 32A 400V 6H - 773236
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Bemessungsspannung - 380...415 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950127931
Artikelnummer
PAL773236
Herstellernummer
773236
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Bemessungsspannung:
380...415 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
12061
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
83 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm