PALAZZOLI - PAL773233 X-CEE PR FIX 20 3P+T 32A 380-440V 3H - 773233
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950130474
Artikelnummer
PAL773233
Herstellernummer
773233
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
12061
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
83 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm


