PALAZZOLI - PAL773126 X-CEE PR FIX 20 2P+T 16A 230V 6H - 773126
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950127795
Artikelnummer
PAL773126
Herstellernummer
773126
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsspannung:
200...250 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
12061
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
83 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm


