Startseite

PALAZZOLI - PAL773124 X-CEE PR FIX 20 2P+T 16A 110V 4H - 773124

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL773124 X-CEE PR FIX 20 2P+T 16A 110V 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950127788

Artikelnummer

PAL773124

Herstellernummer

773124

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsspannung:

100...130 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

12061

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

83 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

X-CEE PRESA PANNELLO INCLINATA 20° ALTE PRESTAZIONI 2P+T 16A 110V 4H IP66/67/68/69