Startseite

PALAZZOLI - PAL772446 X-CEE PR FIX DIR 3P+N+T 125A 400V 6H - 772446

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL772446 X-CEE PR FIX DIR 3P+N+T 125A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950136650

Artikelnummer

PAL772446

Herstellernummer

772446

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

12061

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Flanschmaß horizontal:

114 mm

X-CEE PRESA PANNELLO DIRITTA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 125A 400V 6H IP66/67/68/69