PALAZZOLI - PAL772436 X-CEE PR FIX DIR 3P+T 125A 400V 6H - 772436
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950136612
Artikelnummer
PAL772436
Herstellernummer
772436
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsspannung:
380...415 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
12061
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Flanschmaß horizontal:
114 mm


