Startseite

PALAZZOLI - PAL772226 X-CEE PR FIX DIR 2P+T 32A 230V 6H - 772226

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL772226 X-CEE PR FIX DIR 2P+T 32A 230V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950127689

Artikelnummer

PAL772226

Herstellernummer

772226

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Bemessungsspannung:

200...250 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

12061

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

83 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

X-CEE PRESA PANNELLO DIRITTA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 32A 230V 6H IP66/67/68/69