Startseite

PALAZZOLI - PAL772136 X-CEE PR FIX DIR 3P+T 16A 400V 6H - 772136

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL772136 X-CEE PR FIX DIR 3P+T 16A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Bemessungsspannung - 380...415 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950127603

Artikelnummer

PAL772136

Herstellernummer

772136

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Bemessungsspannung:

380...415 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

83 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

X-CEE PRESA PANNELLO DIRITTA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 16A 400V 6H IP66/67/68/69