PALAZZOLI - PAL769438 X-CEE FR SPINA 3P+T 125A >50V 12H - 769438
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950136193
Artikelnummer
PAL769438
Herstellernummer
769438
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
> 50 V grau
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
12061
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff