Startseite

PALAZZOLI - PAL769436 X-CEE FR SPINA 3P+T 125A 400V 6H - 769436

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL769436 X-CEE FR SPINA 3P+T 125A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Bemessungsspannung - 380...415 V

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950136179

Artikelnummer

PAL769436

Herstellernummer

769436

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Bemessungsspannung:

380...415 V

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 125A 400V 6H IP66/67/68/69