PALAZZOLI - PAL769423 X-CEE FR SPINA 2P+T 125A >50-250V 3H - 769423
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - > 50-250 V DC grau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Steckrichtung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8014950136056
Artikelnummer
PAL769423
Herstellernummer
769423
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
> 50-250 V DC grau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Steckrichtung:
gerade
X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 125A >50-250V 3H IP66/67/68/69