Startseite

PALAZZOLI - PAL769341 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 63A 440-460V 11H - 769341

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL769341 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 63A 440-460V 11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Bemessungsfrequenz - 60...60 Hz

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950135943

Artikelnummer

PAL769341

Herstellernummer

769341

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Bemessungsfrequenz:

60...60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 63A 440-460V 11H IP66/67/68/69