Startseite

PALAZZOLI - PAL769338 X-CEE FR SPINA 3P+T 63A >50V 12H - 769338

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL769338 X-CEE FR SPINA 3P+T 63A >50V 12H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950135912

Artikelnummer

PAL769338

Herstellernummer

769338

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 63A >50V 12H IP66/67/68/69