Startseite

PALAZZOLI - PAL769337 X-CEE FR SPINA 3P+T 63A 500V 7H - 769337

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL769337 X-CEE FR SPINA 3P+T 63A 500V 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Bemessungsspannung - 480...500 V

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950135905

Artikelnummer

PAL769337

Herstellernummer

769337

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Bemessungsspannung:

480...500 V

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 63A 500V 7H IP66/67/68/69