PALAZZOLI - PAL769335 X-CEE FR SPINA 3P+T 63A 690V 5H - 769335
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung - 600...690 V
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950135882
Artikelnummer
PAL769335
Herstellernummer
769335
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
600...690 V
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
12061
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


