Startseite

PALAZZOLI - PAL769326 X-CEE FR SPINA 2P+T 63A 230V 6H - 769326

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL769326 X-CEE FR SPINA 2P+T 63A 230V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Bemessungsspannung - 200...250 V

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950135790

Artikelnummer

PAL769326

Herstellernummer

769326

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Bemessungsspannung:

200...250 V

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 63A 230V 6H IP66/67/68/69