Startseite

PALAZZOLI - PAL769323 X-CEE FR SPINA 2P+T 63A >50-250V 3H - 769323

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL769323 X-CEE FR SPINA 2P+T 63A >50-250V 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50-250 V DC grau

  • Bemessungsspannung - 50...250 V

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950135776

Artikelnummer

PAL769323

Herstellernummer

769323

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

> 50-250 V DC grau

Bemessungsspannung:

50...250 V

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 63A >50-250V 3H IP66/67/68/69