Startseite

PALAZZOLI - PAL769238 X-CEE FR SPINA 3P+T 32A >50V 12H - 769238

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL769238 X-CEE FR SPINA 3P+T 32A >50V 12H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950127238

Artikelnummer

PAL769238

Herstellernummer

769238

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 32A >50V 12H IP66/67/68/69