Startseite

PALAZZOLI - PAL769231 X-CEE FR SPINA 3P+T 32A 440-460V 11H - 769231

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL769231 X-CEE FR SPINA 3P+T 32A 440-460V 11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Bemessungsspannung - 440...460 V

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Bemessungsfrequenz - 60...60 Hz

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950127160

Artikelnummer

PAL769231

Herstellernummer

769231

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Bemessungsspannung:

440...460 V

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Bemessungsfrequenz:

60...60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 32A 440-460V 11H IP66/67/68/69