PALAZZOLI - PAL769228 X-CEE FR SPINA 2P+T 32A >50V 12H - 769228
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950127139
Artikelnummer
PAL769228
Herstellernummer
769228
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
> 50 V grau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
12061
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff