PALAZZOLI - PAL769223 X-CEE FR SPINA 2P+T 32A >50-250V 3H - 769223
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - > 50-250 V DC grau
Bemessungsspannung - 50...250 V
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Packung
1 ST
EAN
8014950127085
Artikelnummer
PAL769223
Herstellernummer
769223
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
> 50-250 V DC grau
Bemessungsspannung:
50...250 V
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
12061
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff