PALAZZOLI - PAL769221 X-CEE FR SPINA 2P+T 32A >250V 8H - 769221
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 8 h
Kennfarbe - blau
RAL-Nummer - 12061
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950127061
Artikelnummer
PAL769221
Herstellernummer
769221
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
12061
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 32A >250V 8H IP66/67/68/69