Startseite

PALAZZOLI - PAL769142 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 16A >50V 2H - 769142

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL769142 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 16A >50V 2H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

  • Bemessungsfrequenz - 300...500 Hz

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950126989

Artikelnummer

PAL769142

Herstellernummer

769142

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Bemessungsfrequenz:

300...500 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 16A >50V 2H IP66/67/68/69