PALAZZOLI - PAL769138 X-CEE FR SPINA 3P+T 16A >50V 12H - 769138
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950126941
Artikelnummer
PAL769138
Herstellernummer
769138
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
12061
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


