Startseite

PALAZZOLI - PAL769133 X-CEE FR SPINA 3P+T 16A 380-440V 3H - 769133

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL769133 X-CEE FR SPINA 3P+T 16A 380-440V 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950126897

Artikelnummer

PAL769133

Herstellernummer

769133

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 16A 380-440V 3H IP66/67/68/69