PALAZZOLI - PAL769130 X-CEE FR SPINA 3P+T 16A >50V 10H - 769130
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Bemessungsfrequenz - 100...300 Hz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950126866
Artikelnummer
PAL769130
Herstellernummer
769130
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
> 50 V grau
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Bemessungsfrequenz:
100...300 Hz
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
12061
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff