PALAZZOLI - PAL769127 X-CEE FR SPINA 2P+T 16A 500V 7H - 769127
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung - 480...500 V
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950126835
Artikelnummer
PAL769127
Herstellernummer
769127
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
480...500 V
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
12061
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


