PALAZZOLI - PAL766346 X-CEE SP PAR 65 3P+N+T 63A 400V 6H - 766346
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950135714
Artikelnummer
PAL766346
Herstellernummer
766346
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
12061
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff


