PALAZZOLI - PAL766336 X-CEE SP PAR 65 3P+T 63A 400V 6H - 766336
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung - 380...415 V
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950135707
Artikelnummer
PAL766336
Herstellernummer
766336
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
380...415 V
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
12061
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff


