PALAZZOLI - PAL766236 X-CEE SP PAR 65 3P+T 32A 400V 6H - 766236
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung - 380...415 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Polzahl - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950126743
Artikelnummer
PAL766236
Herstellernummer
766236
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
380...415 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
12061
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff


