Startseite

PALAZZOLI - PAL766146 X-CEE SP PAR 65 3P+N+T 16A 400V 6H - 766146

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL766146 X-CEE SP PAR 65 3P+N+T 16A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950126729

Artikelnummer

PAL766146

Herstellernummer

766146

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE SPINA PARETE 65° ALTE PRESTAZIONI CON CASSETTA 3P+N+T 16A 400V 6H IP66/67/68/69